Beli torque open wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KANON Torque Wrench with Plastic Handle (Head Changeable Type)
    22%
    Mulai

    Rp2.099.900

    KANON Torque Wrench with Plastic Handle (Head Changeable Type)
    Deskripsi:
    -Equipped with a grip on the handle.-The necessary torque setting can be easily set at hand.-Head replacement type-With this one torque wrench it can be used as various tightening tools as spanner, box end, hexagon, ratchet etc.
  2. monotaro Open Head For Head Exchangeable Torque Wrench (Kepala Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Open Head For Head Exchangeable Torque Wrench (Kepala Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kepala Kunci Torsi
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Plug Angle (mm): 9 x 12
  3. KANON Torque Wrench (Head Changeable Type)
    42%
    Mulai

    Rp1.899.900

    KANON Torque Wrench (Head Changeable Type)
    Deskripsi:
    -With this one torque wrench it can be used for various usage such as spanner, box end, hexagon, ratchet etc.-For Works that must be compatible with several tightening torque.
  4. monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 3
    • Type: Head exchange type
  5. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  6. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  7. monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    80% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp909.900

    monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Overall Length (mm): 470
    • Head Shape: Ratchet shape
    • Type: Preset type
    • Load Direction: Right
    • Main application: For tightening
    • Accuracy (%): ±4
    • Square Drive (mm): 12.7
    • Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
    • Minimum Scale (N m): 1
    • Torque Range (N m): 28 to 210
  8. TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.
    atribut:
    • Accuracy (%): +/- 3
  9. JTC Click-Type Torque Wrench (Kunci Torsi Otomotif)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  10. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    55%
    Mulai

    Rp3.999.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Pricision (%): +/-3
  11. monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp859.900

    monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Number of Gears: 24
    • Pricision (%): 4
  12. JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kit
    Mulai

    Rp5.699.900

    JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kit
    atribut:
    • Capacity (ft-lbs): 30-150
    • Spanner Head (mm): 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30
  13. Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    kunci torque
    atribut:
    • Color: Red
    • Torque Range (N m): 10 to 75
  14. Tri Torq Kunci Torsi 1/2 inch
    Mulai

    Rp3.699.900

    Tri Torq Kunci Torsi 1/2 inch
    atribut:
    • Torque Wrench Type: Adjustable
    • Drive Shape: Square
    • Drive Size: 1/2 Inch
    • Part Number: TRQ5576900K
  15. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp4.199.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    -The necessary torque setting can be easily set at hand.-By socket replacement, able to tighten several type of bolt and nut.-For Works that must be compatible with several tightening torque.
    atribut:
    • Purpose of Use: For Works that must be compatible with several tightening torque.
  16. TOHNICHI Torque Wrench With Dial Indicator
    Mulai

    Rp3.999.900

    TOHNICHI Torque Wrench With Dial Indicator
    atribut:
    • Connection Format: Push-through square drive (ratchet)
    • Data Can Be Recorded: No
    • Direction of Tightening: For right and left-hand tightening
    • Maximum Torque (N m): 100
    • Measurement Technology: Mechanical
    • Memory Pointer: Yes
    • Overall Length (mm): 400
    • Quick Release/Quick Change Function: No
    • Reversible Reading: Nm
    • Scale 1 Graduation (N m): 1
    • Slipper Function: No
    • Square Drive (inch): 1/2
    • Torque Measuring Accuracy: ± 3%
    • Torque Range (N m): 10-100
  17. monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 4
    • Number of Gears: 24T
    • Overall Length (mm): 263
    • Plug Angle (mm): 6.35
    • Head Shape: Ratchet type
    • Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
    • Torque Range (N m): 1 to 25
Daftar Harga torque open wrench Terbaru October 2026
KANON Torque Wrench with Plastic Handle (Head Changeable Type)Rp2.099.900
monotaro Open Head For Head Exchangeable Torque Wrench (Kepala Kunci Torsi)Rp209.900
KANON Torque Wrench (Head Changeable Type)Rp1.899.900
JONNESWAY Dr. Super Tech Socket Set (Kunci Sok Set)Rp1.799.900
monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
TOHNICHI Kunci TorsiRp2.199.900
monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp909.900
TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.899.900
JTC Click-Type Torque Wrench (Kunci Torsi Otomotif)Rp789.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)